S60X10 BETONCORD/10 Betoninjektionsschlauch, 60X80mm
Betoninjektionsschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:BETONCORD/10 60 X 80 MM
Rubix:497945
Hersteller:3521060000
EAN:4030477010376

Produktdetails : S60X10 BETONCORD/10 Betoninjektionsschlauch, 60X80mm
Teguma Betoncord / 40 Betoninjektionsschlauch. Fur Mörtel und andere abrasive Medien.
Betoninjektionsschlauch für Mörtel und andere nasse abrasive Medien.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2600 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | nr/sbr |
| 300 mm | |
| 1300 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 40094100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,85 € exkl. MwSt.
/ Meter
55,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
