2608597684 Betonbohr CYL-3, Silver 12x150x200mm d 10mm 1-Pck

Betonbohrer CYL-3

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608597684
Rubix:1607797
EAN:3165140186964
BOS-2608597684 Betonbohr CYL-3, Silver 12x150x200mm d 10mm 1-Pck

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung12 mm
Gesamtlänge200 mm
Schnittlänge150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608597684 Betonbohr CYL-3, Silver 12x150x200mm d 10mm 1-Pck


Der CYL-3-Bohrer bietet langanhaltende Leistung beim Bohren von Beton. Seine Widerstandsfähigkeit ergibt sich aus einer höchst robusten, speziell von Bosch entwickelten und hergestellten Carbide-Mischung. Die Mischung ist auf hohe Standfestigkeit ausgelegt und bietet höchste Verschleißfestigkeit bei Arbeiten in Beton. Darüber hinaus unterstützt das effektive zweispiralige U-Form-Design des Bohrers einen guten Bohrmehlabtransport. Dies reduziert Reibung, Wärmeentwicklung und Verschleiß, woraus sich eine verlängerte Lebensdauer ergibt. Der Bohrer bietet hohe Standfestigkeit bei Dübelbohrungen in abrasiven Materialien, wie beispielsweise Frischbeton und Naturstein. Er ist mit zylindrischen Schaftsystemen für kabelgebundene oder kabellose Schlagbohrmaschinen kompatibel. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert. Durchmesser (D) mm: 12,00, Arbeitslänge (L1) mm: 150, Gesamtlänge (L2) mm: 200
Betonbohrer CYL-3, 12 x 150 x 200 mm, d 10 mm, 1er-Pack

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht105 g
Verpackungsmaße (L x B x H)265x42x12 mm
Gewicht der Verpackung105 g
Durchmesser der Bohrung12 mm
Gesamtlänge200 mm
Schnittlänge150 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser10 mm
Zolltarifcode82075030
7,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,97 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage