Referenzen
Rubix-DE:3051910125
Rubix:2972828
Hersteller:3051910125
Produktdetails : 9521620125 Decken-u.Montagestütze 75-125cm
Decken-u.Montagestütze 75-125cm BESSEY
Decken- und Montagestütze ST Ausführung: Stabile Stahlrohrkonstruktion mit gummierten, im 45°-Winkel neigbaren PVC-Auflageflächen. Einfache, sichere Handhabung durch ein teleskopier- und verriegelbares Innenrohr, Arretierung durch Drehung. Bei komplett eingefahrener Teleskopstange ist die Stütze belastbar bis 150 kg.
Decken- und Montagestütze ST Ausführung: Stabile Stahlrohrkonstruktion mit gummierten, im 45°-Winkel neigbaren PVC-Auflageflächen. Einfache, sichere Handhabung durch ein teleskopier- und verriegelbares Innenrohr, Arretierung durch Drehung. Bei komplett eingefahrener Teleskopstange ist die Stütze belastbar bis 150 kg.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9521620125 decken-u.montagestütze750-1250mm bessey |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std