Referenzen
SMC:KQB2T06-M5
Rubix:2175112
Hersteller:00766642
EAN:3618036033571
Dokumente
Produktdetails : KQB2T06-M5 Steckverbindung
Auf vielfachen Wunsch der Industrie nach einer Reihe leichter, fettfreier Hochleistungs-Metallarmaturen haben F&E-Ingenieure von SMC, den weltweit führenden Experten für Pneumatik, diesen Ruf mit ihrer neu verbesserten Serie KQG2/KFG2 und KQB2 für Armaturen aus Edelstahl und Messing beantwortet. Entwickelt für Anwendungen, bei denen Hitze-, Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit erforderlich sind, haben SMC´s Ingenieure einfach ihre beliebten KQG/KFG- und KQB-Metallarmaturen genommen, einige fehlende Optionen ergänzt und sie noch kleiner, leichter und robuster gemacht. Die Serie KQG2 von One-touch-Fittings aus Edelstahl 316, die bis zu 30% kleiner und 62% leichter als die Vorgängermodelle sind, umfasst jetzt 8 neue Optionen und erweitert damit das Sortiment auf insgesamt 17 Modelle. Durch die Aufnahme von zwei neuen Rohrgrößen können diese Armaturen mit Rohrdurchmessern von 3.2mm bis 16mm verwendet werden. Die Serie KFG2, SMC´s Einsatzarmatur aus Edelstahl 316, wurde ebenfalls von 5 auf 9 Modellvarianten erweitert und ist bis zu 44% kleiner und 37% leichter als die alte KFG-Reihe. Nun mit NPT-Gewinden und der Ergänzung einer 16mm-Rohrgröße verfügbar, können diese Armaturen bei Auswahl ohne Gewindedichtmittel in einem Temperaturbereich von -65ºC bis 260ºC betrieben werden. Und dank hülsenloser Abdichtung ist eine einfachere Wartung gewährleistet. Abschließend vervollständigt die Messingoption Serie KQB2 das aktualisierte Metallarmaturprogramm von SMC. Auch diese ist bis zu 30% kleiner und 62% leichter als die vorherigen Modelle; die Modellpalette wurde von 9 auf 17 erweitert und bietet sowohl NPT- als auch G-Gewindeoptionen. Da alle Messingteile chemisch vernickelt (elektrolose Nickelbeschichtung) sind, behalten diese Armaturen während ihrer gesamten Lebensdauer ein ansprechendes Erscheinungsbild.
KQB2T, Metall-Steckverbindungen, T-Steckverschraubung mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 53 g |
|---|---|
| Anschluss 2 | 6 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage