OA8 Beschlag fürGS-19,22 GZ19,HB maximale Belastung 1200N
Beschlag fürGS-19,22 GZ19,HB***maximale Belastung 1200N***
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:OA8
Rubix:44170
Hersteller:OA8

Produktdetails : OA8 Beschlag fürGS-19,22 GZ19,HB maximale Belastung 1200N
BESCHLAG FUERGS-19,22 GZ19,HB MAXIMALE BELASTUNG 1200N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Typ | oa |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std