8262WE STABILUS Winkelblech 90°/KUGEL 10mm
STABILUS Winkelblech 90°/KUGEL 10mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Stabilus:8262WE
Rubix:638706
Hersteller:8262WE
EAN:4046577445055

Produktdetails : 8262WE STABILUS Winkelblech 90°/KUGEL 10mm
STABILUS WINKELBLECH 90 GRAD/KUGEL 10MM
STABILUS WINKELBLECH 90 GRAD/KUGEL 10MM
Technische Informationen
Attribute
| Typ | halterung |
|---|---|
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
