MB20 Klemmflansch M20x1.5 für MC225M.
Klemmflansch M20x1,5 für MC225M, MA225M, SC300M0-4
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:MB20
Rubix:44149
Hersteller:MB20
EAN:4049012004398

Produktdetails : MB20 Klemmflansch M20x1.5 für MC225M.
Bei Montage mit Klemmflansch (MB) ist keine Kontermutter erforderlich. Der Klemmflansch baut sehr kompakt. Eine Feinjustierung vor dem Klemmen ist möglich. Für die Kolben mit TopfkolbenSC225M bis SC2650M und für die Typen MC5M, MC9M, MC30M, MC25M und MA30M muss der Montageblock MB Ausführung SC2 verwendet werden. Da der Klemmschlitz hier entfällt, muss der Dämpfer mit der mitgelieferten Kontermutter gekontert werden. 2 Zylinderschrauben DIN 912 (Qualität 10.9) werden mitgeliefert. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Klemmflansch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 101 g |
|---|---|
| Typ | mb |
| Zolltarifcode | 83071000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std