3410009975 Modell UFA.025.030 mit Abluftüberwachung

Belüftungsgehäuse mit integriertem Filter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Asecos:39306
Rubix:3657738
EAN:4250101190117
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typ3410009975 modell ufa.025.030 mit abluftüberwachung

Produktdetails : 3410009975 Modell UFA.025.030 mit Abluftüberwachung


  • Belüftungsgehäuse mit integriertem Filter UFA.025.030
  • für alle Schaltschrankgrößen
  • zur Montage auf dem Schaltschrank oder geeignet zur Wandmontage bzw. zur Integration in ein Geräteeinbaugehäuse
  • Stahlblech mit Epoxidbeschichtung
  • mit Durchflussüberwachung, Trockenkontakt für externe Alarmierung
  • mit Filterüberwachung
  • Filtertyp : Aktivkohlefilter
  • CE-konform
  • explosionsgeschützt, ATEX-Kennzeichnung : CE EX II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
  • Installation in der Explosionszone : außerhalb der Zone EX
  • Absaugung aus der Explosionszone : Zone EX 2

Technische Informationen


Attribute
Typ3410009975 modell ufa.025.030 mit abluftüberwachung
1.643,18 exkl. MwSt.
/ Stück
1.955,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage