• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Persönliche Schutzausrüstung(30.988)
    • Hygiene und Reinigung(615)
    • Umwelt und Sicherheit(2.565)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(55)
    • Prävention und Ergonomie(1.379)
    • Umwelt(1.131)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Sicherheitsschränke/-Behälter
    6. Sicherheitsbehälter
    7. 3410009650 Sammelbehälter 35 l,Edelstahl

    3410009650 Sammelbehälter 35 l,Edelstahl

    Sicherheitsbehälter Asecos

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Asecos:23159
    Rubix:3248005
    brand logo

    Produktdetails : 3410009650 Sammelbehälter 35 l,Edelstahl


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    304,48 € exkl. MwSt.
    / Stück
    362,33 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3410011180 Flexible Auffangwanne befahrbar, PVC UV-,Chemikalienbeständi3410009675 Feindosierkanne Stahl 5L gelb3410011175 Flexible Auffangwanne befahrbar, PVC UV-,Chemikalienbeständi3410011105 Gefahrstoffeimer HDPE mit Schraubdeckel gelb, 75,7l B518xT513410000885 PE-Gefst-depot Kleingeb. o. 4x220 Ltr. Fä. Rlt., 250 Ltr.3410000900 Gefahrstoffdepot für 2 IBC oder 8x205l Fässer3410009625 Sammelbehälter 20 l,Stahl,rot3410010890 Sicherheitsbehälter Typ2 7,5l, mit Metallschlauch rot, flamm3410011095 Gefahrstoffeimer HDPE mit Schraubdeckel gelb, 247l B787xT7873410011080 Abfallsammler HDPE für biogefärdenden Müll rot, 22,8l B420xT3410003905 GitterrostBoden 2000X750 für Gasmagazin3410000880 PE-Gefst-depot Kleingeb. o. 2x220 Ltr. Fä. Rlt., 230 Ltr.3410003900 GitterrostregalBoden 1000 X 750 mm3410011130 Flexible Auffangwanne befahrbar, PVC UV-,Chemikalienbeständi3410010935 Sicherheitskanister TypI rund HDPE, 9,0l rot, Schwinggriff D
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap