GN663-70-G2-A-4 Belüftungsdeckel ohne Ölmessstab, ohne Spritzschilder
Belüftungsdeckel, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 663-70-G2-A-4
Rubix:92956
Hersteller:GN 663-70-G2-A-4
EAN:4045525348288




Produktdetails : GN663-70-G2-A-4 Belüftungsdeckel ohne Ölmessstab, ohne Spritzschilder
Funktion und Einsatzkriterien von Belüftungsdeckeln GN 663 siehe Funktionsbeschreibung. Belüftungsdeckel können entweder mit Gewinde oder Bajonett (BA) befestigt, sowie mit einem Einfüllsieb GN 664 oder GN 664.1 kombiniert werden. Die Bajonett-Ausführung kann mittels der Kette gegen Verlieren gesichert werden. MAX-MIN-Markierungsstriche können auf den Flächen des Ölmessstabes leicht angebracht werden (siehe GN 109).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 90 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff |
| Ausführung | gn 663 |
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 90268080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
