1.169-921.0 Beheizter Hochdruckreiniger HDS 6/15 CXA *EU
Beheizter Hochdruckreiniger HDS 6/15 CXA *EU
Siehe technische InformationenReferenzen
Kärcher:1.169-921.0
Rubix:3848084
Hersteller:1.169-921.0
EAN:4066529057075



Produktdetails : 1.169-921.0 Beheizter Hochdruckreiniger HDS 6/15 CXA *EU
Ergonomisch und benutzerfreundlich: Der 1-phasige HDS 6/15 CXA mit eco!efficiency-Stufe ist ein kraftvoller Heißwasser-Hochdruckreiniger der Kompaktklasse. Eine robuste 3-Kolben-Axialpumpe baut den nötigen Druck auf. Die automatische Trommel zum Auf- und Abrollen des 15 Meter langen Ultra Guard HD-Schlauchs mit Beschichtung aus Teflon® auch unter Druck sorgt für hohen Komfort und kurze Rüstzeiten. Die EASY!Force Advanced-Hochdruckpistole mit patentierter Düsentechnologie sowie EASY!Lock-Schnellverschlüsse machen die Arbeit ergonomisch. Das Softdämpfungssystem SDS mindert Schwingungen. Die Heißwassertechnik bricht selbst Schmierstoffe effektiv auf und reduziert den Einsatz von Reinigungsmitteln, die aus einem 15,5-Liter-Tank präzise dosiert werden. Druck und Wasserdurchfluss können je nach Aufgabe angepasst werden. Der wartungsfreundliche HDS 6/15 CXA ist konzipiert für den täglichen Einsatz unter harten Bedingungen. Die Möglichkeit zur Entkalkung, ein Wasserfilter und ein Sicherheitsventil schonen die Technik. Ein robustes Chassis schützt vor Stößen, große Räder und eine Lenkrolle bieten hohe Mobilität. Für mitgeführtes Zubehör gibt es integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Durchsatz | 560 l/h |
|---|---|
| Druck | 200 bar |
| Versorgung | 230 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.492,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.155,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage