1.811-942.0 Beheizter Hochdruckreiniger HDS 1000 Be
Beheizter Hochdruckreiniger HDS 1000 Be
Siehe technische InformationenReferenzen
Kärcher:1.811-942.0
Rubix:3847824
Hersteller:1.811-942.0
EAN:4054278169200



Produktdetails : 1.811-942.0 Beheizter Hochdruckreiniger HDS 1000 Be
Leistungsstarker, beheizter Hochdruckreiniger HDS 1000 Be für harte Dauereinsätze überall dort, wo kein Stromanschluss vorhanden ist. Der robuste Honda-Benzinmotor mit komfortablem E-Start und automatischer Drehzahlabsenkung bei Arbeitspausen sorgt für maximale Unabhängigkeit, und der stabile Rahmen, der die Komponenten schützt, ist für die Kran- oder Gabelstaplerverladung ausgelegt. Alle Komponenten bestehen durchweg aus hochwertigen Materialien. Die Hochdruckpumpe ist beispielsweise mit einem Messing-Zylinderkopf, Edelstahlventilen und Chrom-Nickel-beschichteten Edelstahlkolben versehen. Neue wegweisende Entwicklungen wie die EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse sind serienmäßig dabei. Während die EASY!Force-Hochdruckpistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, ermöglichen die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Die integrierte Druck- und Wassermengenregulierung per Servo Control direkt an der Hochdruckpistole ermöglicht eine optimale Anpassung an unterschiedliche Reinigungsaufgaben.
Technische Informationen
Attribute
| Durchsatz | 900 l/h |
|---|---|
| Druck | 210 bar |
| Leistung | 9500 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8.312,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
9.892,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
