1.811-943.0 Beheizter Hochdruckreiniger HDS 1000 De
Beheizter Hochdruckreiniger HDS 1000 De
Siehe technische InformationenReferenzen
Kärcher:1.811-943.0
Rubix:3847820
EAN:4054278169316
Produktdetails : 1.811-943.0 Beheizter Hochdruckreiniger HDS 1000 De
Dank seiner üppigen Ausstattung, dem leistungsstarken Dieselmotor von Yanmar und dem stabilen Rohrrahmen überzeugt unser beheizter Hochdruckreiniger HDS 1000 De auch dort, wo andere Geräte kapitulieren müssen. Hochwertige Komponenten – so ist die Hochdruckpumpe mit einem Zylinderkopf aus Messing, Edelstahlventilen und Chrom-Nickel-beschichteten Edelstahlkolben ausgestattet – sichern außergewöhnlich hohe Standzeiten auch bei härtestem Dauereinsatz. Unsere neue EASY!Force-Hochdruckpistole, die die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten, während mit unseren patentierten EASY!Lock-Schnellverschlüssen das Auf- und Abrüsten fix von der Hand geht: im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schneller, im Resultat aber genauso langlebig und robust. Die umfassende Sicherheitsausstattung mit Schwimmerbehälter mit integriertem Verkalkungsschutz (DGT), der eine Trennung vom Trinkwassernetz sichert, diversen Sicherheitsventilen, Öl-, Wasser- und Brennstoffmangelsicherung, garantieren jederzeit die Verfügbarkeit des Geräts. Ein robuster Rahmen schützt die Komponenten und erleichtert den Transport.
Technische Informationen
Attribute
| Durchsatz | 900 l/h |
|---|---|
| Druck | 200 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9.845,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
11.716,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


