Referenzen
Fischer:519808
Rubix:3830388
Hersteller:FF 8 - 32
EAN:8001132028797
Produktdetails : FF 8-32 Befestigungsbinder
Befestigungsbinder zur Bündelung und Befestigung von Kabeln und Rohren am Untergrund
• Befestigungsbinder mit Sockel zur Befestigung auf verschiedenen Untergründen
• Zur Bündelung von Kabeln und Leerrohren
• Der Durchmesser der Kabelschlinge ist variabel einstellbar
• Sockel über Langloch ausrichtbar
Mit dem fischer Befestigungsbinder FF können Kabel und Rohre gebündelt und mit seinem Sockel und zusätzlicher Schraube und Dübel einfach am Untergrund befestigt werden. Mit nur zwei Artikeln wird eine Bandbreite von Durchmesser 8 bis 63mm abgedeckt. Durch das Langloch im Sockel kann dieser bei Bedarf noch etwas ausgerichtet werden. Der Sockel lässt sich mit dem 2-Komponenten Kunststoffdübel DuoPower und Schraube ideal und sicher in jedem Untergrund befestigen.
Funktion:
• Der Sockel des Befestigungsbinders wird in Vorsteckmontage mit dem für den Untergrund geeigneten Dübel und Schraube befestigt
• Empfohlene Verarbeitungstemperatur -20 °C bis +60 °C
• Temperaturbeständig im montierten Zustand -40 °C bis +80 °C
Stärken
• Der Sockel des Befestigungsbinders FF wird mittels Schraube oder Schraube und Dübel im Untergrund befestigt
• Mit dem Befestigungsbinder können mehrere Kabel oder Rohre gebündelt und befestigt werden
• Variabel einstellbarer Durchmesser der Kabelschlinge
• Der Sockel des Befestigungsbinders lässt sich durch sein Langloch ausrichten
Anwendungen
• Elektrokabel
• Flexible und starre Elektrorohre
• Stahlpanzerrohre
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ff |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,03 € exkl. MwSt.
/ 80 Stück
26,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage







