Referenzen
Stanley:1-30-657
Rubix:2737455
EAN:3253561306570

Produktdetails : 1-30-657 Bandmass Tylon 8m/25mm
Gut durchdacht und bewährt: Das Tylon™-Bandmaß von Stanley ist kompakt und robust und eignet sich perfekt für die Anforderungen auf Baustellen und in Werkstätten. Die Tylon™-Nylonbeschichtung erhöht die Verschleißfestigkeit des Maßbandes und sorgt für eine dauerhaft gute Ablesbarkeit der Skala.
Eigenschaften:
Das lackierte Stahlband ist mit einer Tylon™-Beschichtung versehen, welche die Verschleißfestigkeit erhöht und die Ablesbarkeit der Skala langfristig erhält. Die matte, nicht reflektierende Oberfläche reduziert störende Lichtreflexionen im Außenbereich oder bei direkter Beleuchtung. Die Zahlen sind klar ablesbar und ermöglichen schnelle Messungen. Das kompakte Bi-Material-Gehäuse verfügt über eine rutschfeste Gummibeschichtung, die eine bessere Handhabung ermöglicht. Es ist stoß- und sturzfest und schützt dadurch den internen Mechanismus sowie das Maßband. Das Band rollt automatisch zurück, kann jedoch auch über eine manuelle Feststelltaste arretiert werden. Der Endhaken, der je nach Größe mit 2 bis 3 Nieten befestigt ist, ermöglicht Innen- und Außenmessungen mit präziser Nullpunktpositionierung. Ein integrierter Gürtelclip hält die Hände während der Arbeiten frei.
Spezifikationen:
• Verfügbare Längen: 3 m, 5 m, 8 m
• Passende Bandbreiten: 12,7 mm (3 m), 19 mm (5 m), 25 mm (8 m)
• Material des Maßbandes: lackierter Stahl mit Tylon™-Beschichtung
• Material des Gehäuses: Bi-Material mit rutschfester Gummibeschichtung
• Endhaken: Befestigung mit 2 bis 3 Nieten, echter Nullpunkt
• Arretiersystem: manuell
• Automatischer Rücklauf: ja
• Genauigkeitsklasse: II
• Enthaltenes Zubehör: Gürtelclip
Normen:
• MID 2014/32/EU: Europäische Richtlinie über Messgeräte, welche die Konformität des Maßbandes mit den geltenden messtechnischen Anforderungen der Europäischen Union bestätigt. Die Klasse II gewährleistet eine Genauigkeit von ± 2,1 mm auf 10 m.
Eigenschaften:
Das lackierte Stahlband ist mit einer Tylon™-Beschichtung versehen, welche die Verschleißfestigkeit erhöht und die Ablesbarkeit der Skala langfristig erhält. Die matte, nicht reflektierende Oberfläche reduziert störende Lichtreflexionen im Außenbereich oder bei direkter Beleuchtung. Die Zahlen sind klar ablesbar und ermöglichen schnelle Messungen. Das kompakte Bi-Material-Gehäuse verfügt über eine rutschfeste Gummibeschichtung, die eine bessere Handhabung ermöglicht. Es ist stoß- und sturzfest und schützt dadurch den internen Mechanismus sowie das Maßband. Das Band rollt automatisch zurück, kann jedoch auch über eine manuelle Feststelltaste arretiert werden. Der Endhaken, der je nach Größe mit 2 bis 3 Nieten befestigt ist, ermöglicht Innen- und Außenmessungen mit präziser Nullpunktpositionierung. Ein integrierter Gürtelclip hält die Hände während der Arbeiten frei.
Spezifikationen:
• Verfügbare Längen: 3 m, 5 m, 8 m
• Passende Bandbreiten: 12,7 mm (3 m), 19 mm (5 m), 25 mm (8 m)
• Material des Maßbandes: lackierter Stahl mit Tylon™-Beschichtung
• Material des Gehäuses: Bi-Material mit rutschfester Gummibeschichtung
• Endhaken: Befestigung mit 2 bis 3 Nieten, echter Nullpunkt
• Arretiersystem: manuell
• Automatischer Rücklauf: ja
• Genauigkeitsklasse: II
• Enthaltenes Zubehör: Gürtelclip
Normen:
• MID 2014/32/EU: Europäische Richtlinie über Messgeräte, welche die Konformität des Maßbandes mit den geltenden messtechnischen Anforderungen der Europäischen Union bestätigt. Die Klasse II gewährleistet eine Genauigkeit von ± 2,1 mm auf 10 m.
Stärken
• Erhöhte Langlebigkeit: Die Tylon™-Beschichtung ist 1,5-mal verschleißfester als eine herkömmliche Lackierung und verlängert dadurch die Lesbarkeit des Maßbandes über einen langen Zeitraum.
• Zuverlässige Messungen: Der Endhaken mit echtem Nullpunkt ermöglicht Innen- und Außenmessungen ohne Neuberechnung.
• Schutz unter anspruchsvollen Bedingungen: Das stoßfeste Gehäuse absorbiert die Auswirkungen häufiger Stürze im industriellen Umfeld oder auf Baustellen.
• Komfortable Verwendung: Die rutschfeste Gummibeschichtung sorgt für einen sicheren Halt, auch bei der Verwendung mit Handschuhen.
• Zuverlässige Messungen: Der Endhaken mit echtem Nullpunkt ermöglicht Innen- und Außenmessungen ohne Neuberechnung.
• Schutz unter anspruchsvollen Bedingungen: Das stoßfeste Gehäuse absorbiert die Auswirkungen häufiger Stürze im industriellen Umfeld oder auf Baustellen.
• Komfortable Verwendung: Die rutschfeste Gummibeschichtung sorgt für einen sicheren Halt, auch bei der Verwendung mit Handschuhen.
Anwendungen
Das Stanley Tylon™-Bandmaß eignet sich für allgemeine Messarbeiten im Bauwesen, beim Innenausbau und in der Schreinerei, bei denen eine häufige Nutzung und anspruchsvolle Baustellenbedingungen das Werkzeug stark beanspruchen. In der industriellen Instandhaltung wird es zur Maßkontrolle von Bauteilen, Metallkonstruktionen oder festen Anlagen eingesetzt. Zu den relevanten Berufsgruppen gehören insbesondere Zimmerer, Schreiner, Elektriker, Installateure, Monteure im Stahl- und Metallbau sowie Instandhaltungstechniker.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 47x86x85 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 400 g |
| Gehäuse | bi material |
| Länge | 8 m |
| Breite | 25 mm |
| Typ | 1-30-657 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen