FMHT1-33856 Bandmass FatMax 2m/13mm (36St. Display)

Bandmass FatMax 2m/13mm (36St. Display)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stanley:FMHT1-33856
Rubix:3474510
EAN:3253561338564
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gehäuseabs
Länge2 m
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FMHT1-33856 Bandmass FatMax 2m/13mm (36St. Display)


Kompakt und praktisch: Dieses kleine Stanley FatMax Schlüsselanhänger-Maßband lässt sich am Schlüsselbund befestigen, ohne zusätzlich Platz zu beanspruchen.

Eigenschaften:
Das aufrollbare Stanley FatMax Schlüsselanhänger-Maßband mit 2 m Länge verfügt über ein 13 mm breites, leuchtend gelbes Band, dessen klare Skalierung eine einfache Ablesung auch bei schlechten Lichtverhältnissen ermöglicht. Der Tru-Zero™-Haken ist auf seinen Befestigungsnieten beweglich gelagert. Er gleicht automatisch seine eigene Stärke aus und ermöglicht dadurch präzise Innen- und Außenmessungen ohne manuelle Korrektur. Das Maßband bietet auf 2 m eine Genauigkeit von weniger als einem Millimeter. Die Tylon™-Beschichtung des Bandes erhöht die Verschleißfestigkeit im Vergleich zu einem herkömmlich lackierten Band und verlängert dadurch die Lebensdauer des Werkzeugs. Die freitragende Reichweite beträgt bis zu 90 cm und ermöglicht horizontale Messungen ohne zusätzliche Abstützung. Der integrierte Schlüsselring ermöglicht die Befestigung an einem Schlüsselbund, Rucksack oder Fahrzeugschlüssel.

Spezifikationen:
• Bandlänge: 2 m
• Bandbreite: 13 mm
• Freitragende Reichweite: 90 cm
• Gesamtabmessungen: 4,98 cm × 4,98 cm × 1,98 cm
• Bandfarbe: leuchtendes Gelb
• Bandbeschichtung: Tylon™
• Haken: beweglicher Tru-Zero™-Haken
• Genauigkeitsklasse: II

Normen:
• MID 2014/32/EU: Europäische Richtlinie über Messgeräte, welche die Konformität des Maßbands mit den geltenden messtechnischen Anforderungen der Europäischen Union bestätigt. Die Klasse II gewährleistet eine Genauigkeit von ±2,1 mm/10 m.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)22x46x46 mm
Gewicht der Verpackung60 g
Gehäuseabs
Länge2 m
Breite13 mm
Typfmht1-33856
223,56 € exkl. MwSt.
/ 36 Stück
266,04 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage