Maßband Stanley 2-34-777, Länge: 100 m | Breite: 12.7 mm | Gehäuse: ABS

Bandmass PowerWinder Fiberglas 100m

Siehe technische Informationen
Referenzen
Stanley:2-34-777
Rubix:3624997
EAN:3253562347770
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gehäuseabs
Länge100 m
Breite12,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2-34-777 Bandmass PowerWinder Fiberglas 100m


Bandmass PowerWinder Fiberglas 100m

Stärken

Glasfaserband
3 x 1 Verhältnis beim Aufwickeln
Transparente Beschichtung gegen Verschleiß
Endhaken mit €™real zero€™
Haken zum Verankern
Stoßfestes ABS-Gehäuse
Genauigkeit: Klasse III

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)35x317x487 mm
Gewicht der Verpackung1633 g
Gehäuseabs
Länge100 m
Breite12,7 mm
Typ2-34-777
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,01 exkl. MwSt.
/ Stück
69,03 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage