XTHT0-33671 Bandmass FatMax PRO Autolock 5m/32mm

Bandmass FatMax PRO Autolock 5m/32mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stanley:XTHT0-33671
Rubix:3474514
EAN:3253560336714
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gehäuseabs
Länge5 m
Breite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XTHT0-33671 Bandmass FatMax PRO Autolock 5m/32mm


Das Stanley FATMAX® Blade Armor™ Magnet Auto-Lock Pro Maßband kombiniert einen patentierten automatischen Verriegelungsmechanismus mit einer besonders widerstandsfähigen Schutzbeschichtung. Erhältlich in 5 m und 8 m, verfügt es über ein robustes 32-mm-Band, das horizontal bis zu 3,5 m ausgezogen werden kann, ohne abzuknicken.

Eigenschaften:
• Das 32 mm breite, leuchtend gelbe Band sorgt dank klarer und kontrastreicher Markierungen für eine ausgezeichnete Ablesbarkeit.
• Der patentierte AutoLock-Mechanismus arretiert das Band automatisch und verhindert ein unkontrolliertes Einziehen, während ein Druckknopf das kontrollierte und gezielte Lösen ermöglicht.
• Die hochbeständige Polyesterbeschichtung schützt die gesamte Bandlänge und die patentierte Blade Armor™-Beschichtung verstärkt zusätzlich die ersten 80 mm (den am stärksten beanspruchten Bereich).
• Zwei austauschbare Haken werden mitgeliefert (ein breiter Mehrzweckhaken sowie ein Magnethaken).
• Eine sichere Halterung im Gehäuse verhindert den Verlust während der Arbeit.
• Eine Befestigungsöse ermöglicht das Anbringen einer dünnen Schnur oder eines Kabels für Arbeiten in der Höhe.
• Das Zweikomponenten-Gehäuse absorbiert Stöße und gewährleistet einen sicheren und komfortablen Griff.

Spezifikationen:
• Bandlänge: 5 m (XTHT0-33671) oder 8 m (XTHT0-33501)
• Bandbreite: 32 mm
• Freistehende Auszugslänge: 3,3 m bis 3,5 m
• Blade Armor™-Beschichtung: auf den ersten 80 mm
• Hochbeständige Polyesterbeschichtung: über die gesamte Bandlänge
• Verschleißfestigkeit der Polyesterbeschichtung: 10-mal höher als bei Standardmaßbändern
• Verringerung des Bruchrisikos (Blade Armor™): 90 %
• Messtoleranz: ±0,5 mm auf 1 m; ±2,1 mm auf 10 m
• Verriegelungssystem: automatisch (patentierter AutoLock-Mechanismus)
• Mitgelieferte Haken: Magnethaken und breiter Mehrzweckhaken (austauschbar und ersetzbar)
• Gehäuse: Zweikomponenten-Ausführung
• Befestigungsöse: ja

Normen:
• Genauigkeitsklasse II
• MID 2014/32/EU: Diese europäische Richtlinie für Messgeräte schreibt eine Messtoleranz von ±2,1 mm auf 10 m vor und gewährleistet damit eine Messgenauigkeit, die den Anforderungen der meisten professionellen Anwendungen entspricht.

Stärken

• Der patentierte AutoLock-Mechanismus hält das Band automatisch in Position, sodass beide Hände zum Positionieren oder Anzeichnen frei bleiben.
• Die Blade Armor™-Beschichtung auf den ersten 80 mm reduziert das Bruchrisiko im am stärksten belasteten Bereich um 90 %.
• Die freistehende Auszugslänge von bis zu 3,5 m erleichtert Messungen über größere Entfernungen durch nur eine Person.
• Die Befestigungsöse erweitert den Einsatzbereich auf Arbeiten in der Höhe, ohne zusätzliches Zubehör.

Anwendungen

Das FATMAX® Blade Armor™ Auto-Lock Pro eignet sich ideal für wiederholte Messarbeiten in Umgebungen mit Staub, Vibrationen und intensiver Nutzung. Auf Baustellen im Hoch- und Tiefbau erleichtert es das Anzeichnen von Trennwänden, das Verlegen von Bodenbelägen sowie die Kontrolle von Maßen. In Fertigungsbetrieben oder der industriellen Instandhaltung ermöglichen die freistehende Auszugslänge von bis zu 3,5 m und die automatische Verriegelung das Arbeiten an großen Bauteilen oder Konstruktionen ohne Unterstützung Auch in den Bereichen Schreinerei, Metallverarbeitung und Innenausbau überzeugen die hervorragende Ablesbarkeit des 32 mm breiten gelben Bands sowie das robuste Zweikomponenten-Gehäuse, welches Stürzen und Stößen zuverlässig standhält. Die Befestigungsöse erweitert den Einsatzbereich zusätzlich auf Arbeiten in der Höhe, beispielsweise an Fassaden oder Dachkonstruktionen.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)110x60x180 mm
Gewicht der Verpackung450 g
Gehäuseabs
Länge5 m
Breite32 mm
Typxtht0-33671
35,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,47 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std