Referenzen
Stanley:0-34-105
Rubix:3625577
EAN:3253560341053




Produktdetails : 0-34-105 Stahl-Bandmass Stanley 20m/9,5mm
Konzipiert für Messungen über große Distanzen ohne Dehnungsrisiko, zeichnet sich dieses Stanley Maßband durch sein korrosionsgeschütztes Stahlband und gut ablesbare zweifarbige Skalierungen aus. Erhältlich in 10, 20 oder 30 m, erfüllt es die Anforderungen auf Baustellen und in Werkstätten.
Eigenschaften:
Das Band aus gehärtetem Kohlenstoffstahl ist mit einer langlebigen Polymerbeschichtung versehen, welche zuverlässig vor Korrosion schützt. Mit einer Breite von 9,5 mm bietet es ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Steifigkeit und Gewicht für Messungen über größere Distanzen. Die zweifarbige Millimeterskalierung bleibt bei allen Lichtverhältnissen gut ablesbar. Die gut sichtbare gelbe Farbe erleichtert das schnelle Auffinden des Werkzeugs auf unübersichtlichen Baustellen. Der einklappbare Gelenkarm ermöglicht ein schnelles Aufrollen des Bandes, während der Haken sicher im Gehäuse verstaut werden kann. Die klappbare Kurbel sorgt zusätzlich für eine kompakte Bauweise. Da das Band aus Stahl besteht, sollte es jedoch sorgfältig gehandhabt werden, um ein Verbiegen zu vermeiden.
Spezifikationen:
• Bandbreite: 9,5 mm
• Verfügbare Längen: 10 m (Ref. 0-34-102), 20 m (Ref. 0-34-105), 30 m (Ref. 0-34-108)
• Bandmaterial: Gehärteter Kohlenstoffstahl mit Polymerbeschichtung
• Gehäusematerial: Schlagfestes ABS, gelb
• Skalierung: 1 mm, zweifarbig
• Aufrollsystem: Einklappbarer Gelenkarm
• Haken: Einklappbar, im Gehäuse integriert
Normen:
• MID 2014/32/EU: Diese Europäische Richtlinie für Messgeräte bestätigt, dass das Messgerät die geltenden messtechnischen Anforderungen für den gewerblichen oder gesetzlich geregelten Einsatz erfüllt. Die Genauigkeitsklasse II entspricht den Anforderungen dieser Richtlinie (± 2,1 mm auf 10 m).
Eigenschaften:
Das Band aus gehärtetem Kohlenstoffstahl ist mit einer langlebigen Polymerbeschichtung versehen, welche zuverlässig vor Korrosion schützt. Mit einer Breite von 9,5 mm bietet es ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Steifigkeit und Gewicht für Messungen über größere Distanzen. Die zweifarbige Millimeterskalierung bleibt bei allen Lichtverhältnissen gut ablesbar. Die gut sichtbare gelbe Farbe erleichtert das schnelle Auffinden des Werkzeugs auf unübersichtlichen Baustellen. Der einklappbare Gelenkarm ermöglicht ein schnelles Aufrollen des Bandes, während der Haken sicher im Gehäuse verstaut werden kann. Die klappbare Kurbel sorgt zusätzlich für eine kompakte Bauweise. Da das Band aus Stahl besteht, sollte es jedoch sorgfältig gehandhabt werden, um ein Verbiegen zu vermeiden.
Spezifikationen:
• Bandbreite: 9,5 mm
• Verfügbare Längen: 10 m (Ref. 0-34-102), 20 m (Ref. 0-34-105), 30 m (Ref. 0-34-108)
• Bandmaterial: Gehärteter Kohlenstoffstahl mit Polymerbeschichtung
• Gehäusematerial: Schlagfestes ABS, gelb
• Skalierung: 1 mm, zweifarbig
• Aufrollsystem: Einklappbarer Gelenkarm
• Haken: Einklappbar, im Gehäuse integriert
Normen:
• MID 2014/32/EU: Diese Europäische Richtlinie für Messgeräte bestätigt, dass das Messgerät die geltenden messtechnischen Anforderungen für den gewerblichen oder gesetzlich geregelten Einsatz erfüllt. Die Genauigkeitsklasse II entspricht den Anforderungen dieser Richtlinie (± 2,1 mm auf 10 m).
Stärken
• Schlagfestes ABS-Gehäuse reduziert das Bruchrisiko bei Stürzen und verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs
• Gut sichtbare gelbe Farbe verkürzt die Suchzeit des Werkzeugs auf der Baustelle
• Polymerbeschichtung des Bandes verringert Verschleiß und Korrosion, auch in feuchten Umgebungen
• Zweifarbige Millimeterskalierung ermöglicht ein schnelleres Ablesen, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen
• Einklappbarer Gelenkarm erleichtert das Aufrollen mit nur einer Bewegung, ohne umständliche Handhabung
• Einklappbarer Haken und klappbare Kurbel ermöglichen eine kompakte Aufbewahrung in Werkzeugtaschen und Werkzeugkoffern
• Gut sichtbare gelbe Farbe verkürzt die Suchzeit des Werkzeugs auf der Baustelle
• Polymerbeschichtung des Bandes verringert Verschleiß und Korrosion, auch in feuchten Umgebungen
• Zweifarbige Millimeterskalierung ermöglicht ein schnelleres Ablesen, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen
• Einklappbarer Gelenkarm erleichtert das Aufrollen mit nur einer Bewegung, ohne umständliche Handhabung
• Einklappbarer Haken und klappbare Kurbel ermöglichen eine kompakte Aufbewahrung in Werkzeugtaschen und Werkzeugkoffern
Anwendungen
Das Stanley Maßband eignet sich für Messungen über große Distanzen auf Hoch- und Tiefbaustellen sowie im Ausbau. Es ist ideal für Fachkräfte im Bau- und Tiefbau, beispielsweise in den Bereichen Maurerarbeiten, Straßenbau, Garten- und Landschaftsbau, Zimmerei, Schreinerei, Sanitärinstallation und Elektroinstallation. In der Werkstatt ermöglichen die Millimeterskalierung und die MID-Konformität präzise Messungen zur Vorbereitung von Plänen oder zur Kontrolle von Abmessungen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 25x148x171 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 290 g |
| Gehäuse | abs |
| Länge | 20 m |
| Breite | 9,5 mm |
| Typ | 0-34-105 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage