Referenzen
Gedore:4534-8
Rubix:1029656
Hersteller:6698140
EAN:4010886669815

Produktdetails : 4534-8 Stahlbandmaß 8m
Das Gedore Bandmaß 4534 ist in den Längen 3 m, 5 m und 8 m erhältlich und erfüllt höchste Anforderungen an präzise Längenmessungen im professionellen Einsatz. Das gelb beschichtete Stahlband mit Millimeterskalierung sorgt für eine gut ablesbare Messskala, während das schlagfeste, verchromte Kunststoffgehäuse auch unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen zuverlässig schützt. Die Genauigkeitsklasse II gewährleistet eine Messgenauigkeit nach den geltenden professionellen Standards.
Eigenschaften:
Das Bandmaß verfügt über eine Bandarretierung, die das Stahlband sicher in ausgezogener Position fixiert. Dadurch bleiben beide Hände frei für Mess- und Markierarbeiten. Eine integrierte Bandrücklaufbremse kontrolliert den Rücklauf des Bandes, verhindert ein abruptes Einziehen und trägt zur Verlängerung der Lebensdauer des Werkzeugs bei.
Das gelbe Stahlband bietet einen hohen Kontrast für eine optimale Ablesbarkeit der Millimeterskalierung über die gesamte Bandlänge. Das robuste, schlagfeste Kunststoffgehäuse mit verchromter Oberfläche widersteht den Belastungen im Werkstatt- und Industrieeinsatz, ohne die Messgenauigkeit zu beeinträchtigen.
Spezifikationen:
• Bandmaterial: Stahl, gelb beschichtet
• Gehäusematerial: Schlagfester, verchromter Kunststoff
• Skalierung: Millimeter (mm)
• Artikel 4534-3:
• Bandlänge: 3 m
• Bandbreite: 13 mm
• Gewicht: 0,128 kg
• Artikel 4534-5:
• Bandlänge: 5 m
• Bandbreite: 19 mm
• Gewicht: 0,230 kg
• Artikel 4534-8:
• Bandlänge: 8 m
• Bandbreite: 25 mm
• Gewicht: 0,365 kg
Normen:
• Genauigkeitsklasse II: Definiert die zulässigen Messtoleranzen für Längenmessgeräte
Eigenschaften:
Das Bandmaß verfügt über eine Bandarretierung, die das Stahlband sicher in ausgezogener Position fixiert. Dadurch bleiben beide Hände frei für Mess- und Markierarbeiten. Eine integrierte Bandrücklaufbremse kontrolliert den Rücklauf des Bandes, verhindert ein abruptes Einziehen und trägt zur Verlängerung der Lebensdauer des Werkzeugs bei.
Das gelbe Stahlband bietet einen hohen Kontrast für eine optimale Ablesbarkeit der Millimeterskalierung über die gesamte Bandlänge. Das robuste, schlagfeste Kunststoffgehäuse mit verchromter Oberfläche widersteht den Belastungen im Werkstatt- und Industrieeinsatz, ohne die Messgenauigkeit zu beeinträchtigen.
Spezifikationen:
• Bandmaterial: Stahl, gelb beschichtet
• Gehäusematerial: Schlagfester, verchromter Kunststoff
• Skalierung: Millimeter (mm)
• Artikel 4534-3:
• Bandlänge: 3 m
• Bandbreite: 13 mm
• Gewicht: 0,128 kg
• Artikel 4534-5:
• Bandlänge: 5 m
• Bandbreite: 19 mm
• Gewicht: 0,230 kg
• Artikel 4534-8:
• Bandlänge: 8 m
• Bandbreite: 25 mm
• Gewicht: 0,365 kg
Normen:
• Genauigkeitsklasse II: Definiert die zulässigen Messtoleranzen für Längenmessgeräte
Stärken
• Die Bandarretierung hält das Stahlband sicher in geöffneter Position und ermöglicht präzise Messungen ohne Unterstützung
• Die Bandrücklaufbremse schützt das Stahlband beim Einziehen und reduziert den Verschleiß
• Das schlagfeste, verchromte Kunststoffgehäuse ist für den täglichen Einsatz in Werkstatt und Industrie ausgelegt
• Die Genauigkeitsklasse II gewährleistet zuverlässige Messergebnisse nach professionellen Standards
• Die Bandrücklaufbremse schützt das Stahlband beim Einziehen und reduziert den Verschleiß
• Das schlagfeste, verchromte Kunststoffgehäuse ist für den täglichen Einsatz in Werkstatt und Industrie ausgelegt
• Die Genauigkeitsklasse II gewährleistet zuverlässige Messergebnisse nach professionellen Standards
Anwendungen
Das Bandmaß eignet sich ideal für den Einsatz in der Metallverarbeitung, der Lebensmittelindustrie, der Energiewirtschaft, dem Industriebau sowie in der Logistik. Überall dort, wo millimetergenaue Messungen entscheidend für die Qualität von Montage- und Installationsarbeiten sind, überzeugt es durch Präzision, Robustheit und Zuverlässigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 365 g |
|---|---|
| Gehäuse | plastik |
| Länge | 8 m |
| Breite | 25 mm |
| Zolltarifcode | 90178010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
