K0276.3206 5-Sterngriff, GR.1, Form:K, Kunststoff
Rippengriffe mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0276.3206
Rubix:330980
EAN:4059245120918



Dokumente
Produktdetails : K0276.3206 5-Sterngriff, GR.1, Form:K, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Messing
Rippengriff mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 14 g |
|---|---|
| Länge | 22,4 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage