Referenzen
IMI Norgren:TM/31082
Rubix:278948
Hersteller:TM/31082

Produktdetails : TM/31082 Balgzylinder, 8x2/220
Balgzylinder 8X2/220
BALGZYLINDER 8X2/220
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 203,2 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 175 mm |
| Typ | viton luftbalg 8 x 2 |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Verbindung | g1/2 |
| Min. Einsatztemperatur | -20 °C |
| Werkstoff | ir |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
552,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
657,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
