1995TORX-T30 (BAHCO) Winkelschraubendreher, Tx-30, Brüniert, 24X114 mm
Bahco
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:1995TORX-T30
Rubix:1309414
EAN:7314150123360

Produktdetails : 1995TORX-T30 (BAHCO) Winkelschraubendreher, Tx-30, Brüniert, 24X114 mm
Gewinkelte Sechskant-Stiftschlüssel, Torx. Hochlegierter Qualitätsstahl, vollständig gehärtet. Brüniert. Maßangabe in der Klinge, zur einfachen Erkennung. Lange Ausführung für höhere Kraftübertragung und bessere Zugänglichkeit.
Winkelschraubendreher, Tx-30, Brüniert, 24X114 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Abdruck | torx-profil |
| Abdruckgröße | t30 |
| Länge | 114 mm |
| Endbearbeitung | phosphat |
| Werkstoff | gehärteter stahl |
| Typ | torx® stiftschlüssel (lange l-schlüssel) |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,75 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
33,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
