Referenzen
Bahco:FGS-1.0-600
Rubix:1314744
EAN:7311518123796


Technische Zusammenfassung
| Gewicht | 1,4 kg |
|---|---|
| Griff | gebogener griff aus eschenholz (fsc-zertifiziert), nach din 5132, form b |
Produktdetails : FGS-1.0-600 (BAHCO) Universal-Axt, Eschenstiel, 1.500G, 600 mm
Zum Schneiden von Zweigen und zum Fällen kleiner Bäume. Das Loch im Kopf ist etwas weiter als üblich. Die dünne, weit ausladende Klinge sorgt für eine kraftvollere Schwungbewegung und einen tieferen Schnitt. Kopf aus Qualitätswerkzeugstahl gemäß DIN 17200, Kohlenstoff 45. Gebogener Eschenstiel, sicher befestigt mittels eines Keils aus Kohlenstofffaser, mit Aufhängeloch. Aufhängeloch von 8 mm (europäische Norm) im Stiel.
Universal-Axt, Eschenstiel, 1.500G, 600 mm
Stärken
•Gebogener Griff aus Eschenholz, nach DIN 5132, Form B
FSC-zertifiziert
Aufhängeloch von 8 mm (europäische Norm) im Griff für einfache Lagerung
Deutscher Kopfstil mit einer dünnen, breiten Klinge, die einen sauberen und leichten Schnitt ins Holz ermöglicht
Gesichert mit einem gezahnten Keil aus Verbundkunststoff, ausgestattet mit einem Euro-Aufhänger und einem Metallringkeil
Einfache Penetration und sauberer Schnitt im Holz dank der dünnen, breiten Klinge; Kopf aus Qualitätswerkzeugstahl
Komfortabel in der Anwendung, gebogener massiver Griff aus Eschenholz
FSC-zertifiziert
Aufhängeloch von 8 mm (europäische Norm) im Griff für einfache Lagerung
Deutscher Kopfstil mit einer dünnen, breiten Klinge, die einen sauberen und leichten Schnitt ins Holz ermöglicht
Gesichert mit einem gezahnten Keil aus Verbundkunststoff, ausgestattet mit einem Euro-Aufhänger und einem Metallringkeil
Einfache Penetration und sauberer Schnitt im Holz dank der dünnen, breiten Klinge; Kopf aus Qualitätswerkzeugstahl
Komfortabel in der Anwendung, gebogener massiver Griff aus Eschenholz
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1320 g |
|---|---|
| Gewicht | 1,4 kg |
| Griff | gebogener griff aus eschenholz (fsc-zertifiziert), nach din 5132, form b |
| Modell | fgs-1.0-600 |
| Gesamtlänge | 600 mm |
| Werkstoff | kopf: qualitätswerkzeugstahl; griff: eschenholz (fsc) |
| Zolltarifcode | 82019000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,76 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
121,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage