Referenzen
INA:ASS400X430X2,3-A
Rubix:447725
Hersteller:0069646720000
EAN:4054362019947


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 400 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 430 mm |
| Breite | 2,3 mm |
Produktdetails : ASS 400X430X2.3-A (INA) Axial-Lagerscheibe INA
Fünftes Rad für Axiallager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 380 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 400 mm |
| Außendurchmesser | 430 mm |
| Breite | 2,3 mm |
| Stärke | 2,3 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
925,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.101,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage