Axial-Schrägkugellager INA ZKLN5090-2Z-XL, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 34 mm
Axial-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:ZKLN5090-2Z-XL
Rubix:20556
Hersteller:0015371300000
EAN:4047643183680

Produktdetails : ZKLN 5090-2Z-XL (INA) Axial-Schrägkugellager INA
Axial-Schrägkugellager ZKLN..-2Z, zweiseitig wirkend, beidseitig Spaltdichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 918 g |
|---|---|
| Breite | 34 mm |
| Serie | zkln..-2z-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 126000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 51000 N |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
616,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
733,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
