Axial-Schrägkugellager SKF BTW 160 CM/SP, Innendurchmesser: 160 mm | Außendurchmesser: 240 mm | Breite: 96 mm
Axial-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:BTW 160 CM/SP
Rubix:690080
Hersteller:429883
EAN:7316574733026



Produktdetails : BTW 160 CM/SP (SKF) Axial-Schrägkugellager zweiseitig wirkend SKF
Axial-Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, zweiseitig wirkend.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12820 g |
|---|---|
| Breite | 96 mm |
| Serie | btw |
| Werkstoff | stahl |
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.509,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.176,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
