Axial-Schrägkugellager SKF BTW 35 CTN9/SP, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 34 mm
Axial-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:BTW 35 CTN9/SP
Rubix:309627
Hersteller:461533
EAN:7316575112042



Produktdetails : BTW 35 CTN9/SP (SKF) Axial-Schrägkugellager zweiseitig wirkend, Polyamidkäfig SKF
Axial-Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, hochgenau, zweiseitig wirkend, Messingkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 34x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 347 g |
| Breite | 34 mm |
| Serie | btw |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
730,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
869,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
