Axial-Rillenkugellager SKF 52220, Innendurchmesser: 85 mm | Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 67 mm

Axial-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:52220
Rubix:9152
Hersteller:39834
EAN:7316577121295
52220 (SKF) Axial-Rillenkugellager zweiseitig wirkend SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite67 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 52220 (SKF) Axial-Rillenkugellager zweiseitig wirkend SKF


SKF Axialkugellager werden als einseitig oder zweiseitig wirkende Axialkugellager hergestellt. Sie sind nur für die Aufnahme von Axiallasten ausgelegt und dürfen nicht radial belastet werden.
Zweiseitig wirkende Axialkugellager nehmen Axialbelastungen in beiden Richtungen auf, dürfen aber keiner Radialbelastung ausgesetzt werden. Ihre nicht selbsthaltenden Komponenten erleichtern den Ein- und Ausbau und die Instandhaltungskontrolle. Viele Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)67x150x150 mm
Bruttogewicht3896,8 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite67 mm
Lagertypzweiseitig wirkend
Serie522
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht4,2 kg
Stärke67 mm
Referenzdrehzahl1300 rpm
Dichtungnone (open bearing)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca119000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
500,11 exkl. MwSt.
/ Stück
595,13 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an