Axial-Rillenkugellager NSK 51132, Innendurchmesser: 160 mm | Außendurchmesser: 200 mm | Breite: 31 mm
Rillenkugellager 511
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:51132
Rubix:725829


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : 51132 (NSK) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NSK
Axial-Rillenkugellager werden je nach Form der Gehäusescheibe in Lager mit ebener Auflagefläche oder einstellbarer Auflagefläche unterteilt. Einseitig wirkende Axialkugellager können nur Axialbelastungen in einer Richtung aufnehmen, zweiseitig wirkende in zwei Richtungen. Beide sind zum Ausgleich von Wellenversatz oder Auslenkung mit kugeliger Auflagefläche und einstellbarer Unterlegscheibe unter der Gehäusescheibe erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 31 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 511 |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 2,07 kg |
| Stärke | 31 mm |
| Referenzdrehzahl | 1900 rpm |
| Dichtung | open (no seals) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 113000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
394,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
469,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen