Axial-Rillenkugellager SKF 52215, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 47 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:52215
Rubix:9149
Hersteller:39830
EAN:7316577007155


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 47 mm |
Produktdetails : 52215 (SKF) Axial-Rillenkugellager zweiseitig wirkend SKF
SKF Axialkugellager werden als einseitig oder zweiseitig wirkende Axialkugellager hergestellt. Sie sind nur für die Aufnahme von Axiallasten ausgelegt und dürfen nicht radial belastet werden.
Zweiseitig wirkende Axialkugellager nehmen Axialbelastungen in beiden Richtungen auf, dürfen aber keiner Radialbelastung ausgesetzt werden. Ihre nicht selbsthaltenden Komponenten erleichtern den Ein- und Ausbau und die Instandhaltungskontrolle. Viele Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1487,9 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 47 mm |
| Lagertyp | zweiseitig wirkend |
| Serie | 522 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 1,55 kg |
| Stärke | 47 mm |
| Referenzdrehzahl | 1900 rpm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 63700 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
217,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
259,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen