Axial-Rillenkugellager SKF 51138 M, Innendurchmesser: 190 mm | Außendurchmesser: 240 mm | Breite: 37 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:51138 M
Rubix:9040
Hersteller:180796
EAN:7316572051962


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 37 mm |
Produktdetails : 51138 M (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend, Messingkäfig SKF
SKF Axialkugellager werden als einseitig oder zweiseitig wirkende Axialkugellager hergestellt. Sie sind nur für die Aufnahme von Axiallasten ausgelegt und dürfen keiner Radiallast ausgesetzt werden.
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Ihre nicht selbsthaltenden Komponenten erleichtern den Ein- und Ausbau und Instandhaltungskontrollen. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 37x240x240 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3995,1 g |
| Innendurchmesser | 190 mm |
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 37 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 511 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Gewicht | 4,05 kg |
| Stärke | 37 mm |
| Referenzdrehzahl | 1400 rpm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 172000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
655,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
780,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen