Axial-Rillenkugellager SKF 53377/Q, Innendurchmesser: 44.45 mm | Außendurchmesser: 95.25 mm | Breite: 30.958 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:53377/Q
Rubix:314901
Hersteller:83052
EAN:7316570103533


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95,25 mm |
| Breite | 30,958 mm |
Produktdetails : 53377 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
SKF Axialkugellager werden als einseitig oder zweiseitig wirkende Axialkugellager hergestellt. Sie sind nur für die Aufnahme von Axiallasten ausgelegt und dürfen keiner Radiallast ausgesetzt werden.
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720, Stahlblechkäfig, optimierte Kontaktgeometrie und Oberflächenbeschaffenheit.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20,69x95,27x95,27 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 360 g |
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
| Außendurchmesser | 95,25 mm |
| Breite | 30,958 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 533 |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,363 kg |
| Stärke | 20,638 mm |
| Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
| Dichtung | none |
| Herkunftsland | PL |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage