Axial-Rillenkugellager INA AKL3-HLC, Innendurchmesser: 3 mm | Außendurchmesser: 8 mm | Breite: 3.5 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:AKL3-HLC
Rubix:943345
Hersteller:0004811900000
EAN:4047643177269

Produktdetails : AKL 3-HLC (INA) Axial-Rillenkugellager INA
Axial-Rillenkugellager sind einseitig oder zweiseitig wirkende, einbaufertige Einheiten, die hohe Axialkräfte aufnehmen können und nicht selbsthaltend sind. Aufgrund ihrer Konstruktion können die Lagerteile (Wellenscheibe, Gehäusescheibe, Kugelkranz, Stützscheibe) getrennt voneinander montiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 3 mm |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Breite | 3,5 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | akl |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,002 kg |
| Stärke | 3,5 mm |
| Referenzdrehzahl | 26000 rpm |
| Dichtung | unsealed |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 806 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
