Axial-Rillenkugellager NSK 53313, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 115 mm | Breite: 39.4 mm

Axial-Rillenkugellager 533

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:53313
Rubix:726107
EAN:0029176413186
53313 (NSK) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser115 mm
Breite39,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 53313 (NSK) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NSK


Axial-Rillenkugellager werden je nach Form der Gehäusescheibe in Lager mit ebener Auflagefläche oder einstellbarer Auflagefläche unterteilt. Einseitig wirkende Axialkugellager können nur Axialbelastungen in einer Richtung aufnehmen, zweiseitig wirkende in zwei Richtungen. Beide sind zum Ausgleich von Wellenversatz oder Auslenkung mit kugeliger Auflagefläche und einstellbarer Unterlegscheibe unter der Gehäusescheibe erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser115 mm
Breite39,4 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie533
Gewicht1,61 kg
Stärke39,4 mm
Dichtungopen
Dynamische Tragzahl, axial - Ca159000 N
Zolltarifcode84821090
224,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
266,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an