29376 M (NSK) Axial-Pendelrollenlager NSK
Axial-Pendelrollenlager 29..M
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:29376M
Rubix:724875
Hersteller:29376M N
EAN:0029176691126


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 380 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 600 mm |
| Breite | 132 mm |
Produktdetails : 29376 M (NSK) Axial-Pendelrollenlager NSK
Axial-Pendelrollenlager haben eine hohlkugelförmige Laufbahn im Außenring und die tonnenförmigen Wälzkörper sind in einem Winkel zur Lagerachse in einer Reihe angeordnet. Diese Lager nehmen neben sehr hohen Axialbelastungen auch beträchtliche Radialbelastungen auf. Aufgrund der Bauform der Wälzkörper können Axial-Pendelrollenlager Fluchtfehler und Wellendurchbiegungen ausgleichen und sind für den Betrieb mit moderaten Drehzahlen geeignet.
Axial-Pendelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 137000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 380 mm |
| Außendurchmesser | 600 mm |
| Breite | 132 mm |
| Serie | 293 |
| Käfig | messing |
| Grenzdrehzahl | 560 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 14500000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 3300000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15.867,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
18.882,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen