29413 E (NSK) Axial-Pendelrollenlager NSK

Axial-Pendelrollenlager 29..E

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:29413E
Rubix:724880
Hersteller:29413E N
EAN:0029176102233
29413 E (NSK) Axial-Pendelrollenlager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 29413 E (NSK) Axial-Pendelrollenlager NSK


Axial-Pendelrollenlager haben eine hohlkugelförmige Laufbahn im Außenring und die tonnenförmigen Wälzkörper sind in einem Winkel zur Lagerachse in einer Reihe angeordnet. Diese Lager nehmen neben sehr hohen Axialbelastungen auch beträchtliche Radialbelastungen auf. Aufgrund der Bauform der Wälzkörper können Axial-Pendelrollenlager Fluchtfehler und Wellendurchbiegungen ausgleichen und sind für den Betrieb mit moderaten Drehzahlen geeignet.
Axial-Pendelrollenlager NSK

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3300 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite45 mm
Zolltarifcode84823000
806,40 exkl. MwSt.
/ Stück
959,62 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen