Referenzen
Fischer:538744
Rubix:3830351
Hersteller:ALK 37 - 450
EAN:4048962265897






Produktdetails : ALK 37-450 Auslegerkonsole
Auslegerkonsolen mit dem FLS Montageschienenprofil
• Beidseitige Skalierung entlang der Schiene für eine genaue und korrekte Platzierung von Rohrleitungen
• Verschiedene Längen für jeden Anwendungsfall verfügbar
• Anwendungsgerechter Korrosionsschutz durch sendzimir Verzinkung
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
• (ALK 37) Brandschutzprüfung R120 und Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie Prüfung MLAR R30
Die fischer Auslegerkonsole ALK ermöglicht als zweites Basiselement mit dem Montageschienenprofil FLS die wirtschaftliche Befestigung von Einzelleitungen und Rohrtrassen entlang der Wand. Durch die um 90° zueinander gedrehten Langlöcher kann die Konsole einfach ausgerichtet werden. Das Ablängen der ALK ist nicht nötig, da fischer Standardlängen von 200 - 600 mm bietet. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet. Der Brandprüfbericht nach MLAR / EN1363-1 der ALK 37 sorgt für ein Plus an Sicherheit.
Stärken
• Das abgestufte Längensortiment lässt eine optimale Anpassung an die Anwendung zu
• Die stabile Grundplatte der Konsole bietet einer belastbaren Konstruktion sicheren Halt
• Die um 90° zueinander gedrehten Langlöcher der Grundplatte erlauben eine einfache Ausrichtung der Konsole
Anwendungen
• Wirtschaftliche Montage von Einzelleitungen oder Rohrtrassen entlang der Wand
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | alk |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Endbearbeitung | verzinktes metall |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std