GN350.1-45-17.5-AK-NI Ausgleich-Element, niedrig, mit Kontermutter, Edelstahl

Ausgleich-Elemente, niedrige Ausführung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 350.1-45-17,5-AK-NI
Rubix:792987
Hersteller:GN 350.1-45-17,5-AK-NI
EAN:4045525864757
GN350.1-45-17.5-AK-NI Edelstahl-Ausgleich-Element, niedrig, mit Kontermutter

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Gewindedurchmesser17,5 mm
Durchmesser45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN350.1-45-17.5-AK-NI Ausgleich-Element, niedrig, mit Kontermutter, Edelstahl


Ausgleich-Elemente GN 350.1 werden zum Nivellieren, Justieren und Verbinden eingesetzt, wenn kleine Bauhöhen gegeben sind. Sie bestehen aus einem Schrauben-Oberteil und einem Muttern-Unterteil. Über ein Feingewinde ist eine stufenlose und präzise Einstellung, sowie Nachstellung mittels Hakenschlüssel DIN 1810 möglich. Ein Sicherungsring dient als Höhenbegrenzung für die max. Verstellhöhe.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht289 g
Werkstoffedelstahl
Gewindedurchmesser17,5 mm
Durchmesser45 mm
Zolltarifcode73269098
69,65 exkl. MwSt.
/ Stück
82,88 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Werkstoff

Gewindedurchmesser

Durchmesser