K0729.256 Kegelpfanne, Form:D, Einsatzstahl
Kegelpfanne Form D und G DIN 6319, Ausgabe 10/01
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0729.256
Rubix:128749
EAN:4059245149780



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | einsatzstahl, einsatzgehärtet, manganphosphatiert |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 65 mm |
| Durchmesser | 103 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0729.256 Kegelpfanne, Form:D, Einsatzstahl
Werkstoff: Einsatzstahl oder Edelstahl. Form G, Vergütungsstahl vergütet auf HV 390 ±40.Ausführung: einsatzgehärtet. Edelstahl-Ausführung ungehärtet, blank.Hinweis: Für Langlöcher sollten die Kegelpfannen Ausführung G eingesetzt werden.
KEGELPFANNE DIN 6319
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 873 g |
|---|---|
| Werkstoff | einsatzstahl, einsatzgehärtet, manganphosphatiert |
| Gewindedurchmesser | 65 mm |
| Durchmesser | 103 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Werkstoff
Gewindedurchmesser
65 mm
Durchmesser
103 mm