Stellschraube Elesa+Ganter GN 1524-M12-130-NI, Gewindedurchmesser: 12 mm | Länge: 130 mm | Norm: DIN 444
Augenschraube mit langem Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 1524-M12-130-NI
Rubix:1859676
Hersteller:GN 1524-M12-130-NI
EAN:4045525963672




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 130 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl |
Produktdetails : GN1524-M12-130-NI Augenschraube mit langem Gewinde, Edelstahl
Schwenkbolzen aus Edelstahl GN 1524 bieten einen längeren Gewindebolzen im Gegensatz zur DIN 444. Für Lagerzwecke können Schulterbolzen mit Zylinderkopf GN 732 für die Größen M8, M10 und M12 verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 130 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl |
| Norm | din 444 |
| Gewinde | teilweise |
| Gewindeart | metrisch |
| Typ | augenschraube (schwenkbolzen) |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std