K0274.0006X10 Flügelgriff, Miniwing, Form:L, Kunststoff
Flügelgriffe "Miniwing" mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0274.0006X10
Rubix:176772
EAN:4059245116508



Dokumente
Produktdetails : K0274.0006X10 Flügelgriff, Miniwing, Form:L, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.
Miniwing mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 7 g |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen