Referenzen
Elesa+Ganter:GN 201-26-M8
Rubix:90960
Hersteller:GN 201-26-M8
EAN:4045525079519





Produktdetails : GN201-26-M8 Aufsteckgriff, Kunststoff
Austeckgriffe GN 201 werden vielfach anstelle von Kugelknöpfen DIN 319 an Schalthebeln, Schaltstangen usw. verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 26 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
