9315100028 Aufsteckfräserdorn DIN69893A HSK-A63 40x100mm

Aufsteckfr.-Dorn

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:31310028, 9315100028
Rubix:2151505
Hersteller:4317784753999
EAN:4317784753999
9315100028 Aufsteckfr.-Dorn D69893A HSK-A63 40x100m

Produktdetails : 9315100028 Aufsteckfräserdorn DIN69893A HSK-A63 40x100mm


Aufsteckfräserdorn DIN69893A HSK-A63 40x100mm FORTIS
Messerkopfaufnahme, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63 Ausführung: Feingewuchtet mit Kühlkanalbohrung. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 950 N/mm². Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880. Lieferumfang: Messerkopfaufnahme mit Fräseranzugsschraube.

Technische Informationen


Attribute
182,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
217,29 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std