9312755032 Aufsteckfräserdorn DIN2080 SK50-32x40

Aufsteckfr.-Dorn

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:30975032, 9312755032
Rubix:2157953
Hersteller:4317784722766
EAN:4317784722766
9312755032 Aufsteckfr.-Dorn D2080 SK50-32 Fortis

Produktdetails : 9312755032 Aufsteckfräserdorn DIN2080 SK50-32x40


Aufsteckfräserdorn DIN2080 SK50-32x40 Fortis
Quernut-Aufsteckfräserdorn, SK 50 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 800 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,8 mm. Kegel nach DIN 254. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Quernut. Lieferumfang: Aufsteckfräsdorn mit Fräseranzugsschraube.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode84661020
73,63 exkl. MwSt.
/ Stück
87,62 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std