754-16 Aufsteckknarre 1 Zoll links
Aufsteckbarer Ratschenkopf links - 754-14
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:754-16
Rubix:1245840
Hersteller:7687150
EAN:4002805754160

Produktdetails : 754-16 Aufsteckknarre 1 Zoll links
Einsatz: In Kombination mit dem DREMOMETER zum kontrollierten Schraubenanzug, Ausführung: Feingängige, robuste Aufsteckknarren, Mit 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" Vierkantantrieb, Modelle für Rechtsgang (No. 754-00 bis -06), Modelle für Linksgang (No. 754-11 bis -16), Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl, Lieferumfang: Aufsteckknarre, Einzeln, im Polybeutel, *Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme
Einsatz:, In Kombination mit dem DREMOMETER zum kontrollierten Schraubenanzug, Ausführung:, Feingängige, robuste Aufsteckknarren, Mit 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" Vierkantantrieb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1800 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1' '' |
| Länge | 95 mm |
| Durchmesser | 73 mm |
| Modell | 754-16 / 7687150 |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Gewicht | 1715 g |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
601,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
715,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage