9521540250 Decken-u.Montagestütze 145-250cm Pumpgriff
Decken-u.Montagestütze
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:51250250, 9521540250
Rubix:2772990
Hersteller:9521540250
Produktdetails : 9521540250 Decken-u.Montagestütze 145-250cm Pumpgriff
Decken- und Montagestütze STE
Ausführung: Hochbelastbare Stahlrohrkonstruktion mit gummierten, im 45°-Winkel neigbaren PVC-Auflageflächen. Schnellverstellung durch Knopfdruck, die Feineinstellung kann einhändig über den Pumphebel erfolgen, Arretierung durch Drehung. Bei komplett eingefahrener Teleskopstange ist die Stütze belastbar bis 350 kg.
Ausführung: Hochbelastbare Stahlrohrkonstruktion mit gummierten, im 45°-Winkel neigbaren PVC-Auflageflächen. Schnellverstellung durch Knopfdruck, die Feineinstellung kann einhändig über den Pumphebel erfolgen, Arretierung durch Drehung. Bei komplett eingefahrener Teleskopstange ist die Stütze belastbar bis 350 kg.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9521540250 decken-u.montagestütze 145-250cm pumpgriff bessey |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std