MSN239A1406 Aufschraubschlauchtülle/G1/4 i. f. Schl. LW6/SW 17/MS vern.
Aufschraubschlauchtülle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MSN239A1406
Rubix:1610745
Hersteller:134882
EAN:4047322491150

Dokumente
Produktdetails : MSN239A1406 Aufschraubschlauchtülle/G1/4 i. f. Schl. LW6/SW 17/MS vern.
Aufschraubschlauchtülle, G 1/4 i., für Schlauch LW 6 mm, SW 17, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C. Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Typ | aufschraubschlauchtülle |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
