MS1700808 Doppelschlauchtülle, für Schlauch LW 8 mm, Messing, L=55mm
Doppelschlauchtülle
Siehe technische InformationenReferenzen
Riegler:MS1700808
Rubix:1611099
Hersteller:136265
EAN:4047322504034

Produktdetails : MS1700808 Doppelschlauchtülle, für Schlauch LW 8 mm, Messing, L=55mm
Doppelschlauchtülle, für Schlauch LW 8 mm, Messing CW614N, Arbeitsdruck max. 16 bar, Mediums/Umgeb.Temp. max. 90 °C, L = 55 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Typ | doppelschlauchtülle |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
