9513594125 Magnet-Schonbacken-Paar N 125mm

Paar magnetischer Schutzbacken N

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:60125
Rubix:2152943
Hersteller:60125
9513594125 Magnet-Schonbackenpaar N 125mm Scangrip
Technische Zusammenfassung
Typ9513594125 magnet-schonbackenpaar n 125mm scangrip

Produktdetails : 9513594125 Magnet-Schonbacken-Paar N 125mm


Magnetische Schutzbacken aus Aluminiumprofil für Schraubstöcke

Eigenschaften: mit Magnet. Geeignet für jeden Schraubstock mit entsprechender Backenbreite, auch für Schraubstöcke mit Werkstückhalter.

Aluminiumprofil, rechteckig mit parallelen flachen Flächen, mit kleinem horizontalem Prisma.
Magnet-Schonbacken-Paar N 125mm Scangrip
Magnet-Schraubstock-Schonbacken aus Aluminiumprofil Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke. Aluminiumprofil, rechtwinkelig und planparallel, mit kleinem, waagerechtem Prisma.

Technische Informationen


Attribute
Typ9513594125 magnet-schonbackenpaar n 125mm scangrip
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,89 exkl. MwSt.
/ Stück
23,67 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std